Schneider Electric - XBTZ915 Prog. kabel PC-XBTH/P/E/F, 2,5 - XBTZ915

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - PLS-utvidelse
Lengde - 2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110633535
Elnummer
4501762
Leverandørens varenummer
XBTZ915
Typebeskrivelse
4501762
Funksjon:
PLS-utvidelse
Lengde:
2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
2
Egnet for inngangskort PLS:
nei
Egnet for utgangskort PLS:
nei
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei


