Utgått

Schneider Electric - XBTZ938 Kabel 25SubD-RJ45, 2,5m - XBTZ938

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XBTZ938 Kabel 25SubD-RJ45, 2,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 2,5 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Magelis XBT N, R, RT

EAN/GTIN

3389110380187

Elnummer

4501755

Leverandørens varenummer

XBTZ938

Typebeskrivelse

4501755

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

2,5 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Kabel 25SubD-RJ45, 2,5m