Schneider Electric - XBTZ968 Kabel 25SubD-miniDIN, 2,5m - XBTZ968

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XBTZ968 Kabel 25SubD-miniDIN, 2,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - PLS-utvidelse

  • Lengde - 2,5 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Rund kontakt

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Magelis XBT N, R, RT

EAN/GTIN

3389110201543

Elnummer

4501774

Leverandørens varenummer

XBTZ968

Typebeskrivelse

4501774

Funksjon:

PLS-utvidelse

Lengde:

2,5 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Rund kontakt

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

nei

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

Ja

Kabel XBTN410/N401/R41x-TER/AUX port, 2.5m