Schneider Electric - XBTZ9686 Kabel 25SubD-miniDIN, 16m - XBTZ9686
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 15 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Rund kontakt
Antall poler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Magelis XBT N, R, RT
EAN/GTIN
3389110896701
Elnummer
4501775
Leverandørens varenummer
XBTZ9686
Typebeskrivelse
4501775
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
15 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Rund kontakt
Antall poler:
0
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei


