Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - XBTZ978 Kabel XBTN-PLS, RJ45-miniDIN - XBTZ978

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XBTZ978 Kabel XBTN-PLS, RJ45-miniDIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 2,5 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Rund kontakt

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110380149

Elnummer

4501753

Leverandørens varenummer

XBTZ978

Typebeskrivelse

4501753

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

2,5 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Rund kontakt

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Kabel XBTN-PLS, RJ45-miniDIN