Schneider Electric - XCC1510PS05Y INKR.PULSG.Ø58AKSØ10 500TTREK - XCC1510PS05Y
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Inkrementalgiver
Fysisk måleprinsipp - Optisk
Maks. impulstall - 0
Roterende senders signalutganger - A+B+0
Utførelse av aksel til roterende giver - Aksel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XCC
EAN/GTIN
3389119014656
Elnummer
4347289
Leverandørens varenummer
XCC1510PS05Y
Typebeskrivelse
4347289
Modell / utførelse:
Inkrementalgiver
Fysisk måleprinsipp:
Optisk
Maks. impulstall:
0
Roterende senders signalutganger:
A+B+0
Utførelse av aksel til roterende giver:
Aksel
Type strømtilkobling:
Støpsel, radial
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Standard grensesnitt:
Andre
Antall omdreininger:
1...1
Antall trinn pr. omdreining:
500...500
Impulstall per omdreining:
0...0
Akseldiameter:
10...10 mm
Programmerbar:
nei
Type overføringsmedium:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


