Schneider Electric - XCKJ110513 Endebryter kort arm/rulle
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Endebryter
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Utførelse av betjeningselement - Rullearm
Sensorens bredde - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110645897
Elnummer
4306331
Leverandørens varenummer
XCKJ110513
Typebeskrivelse
4306331
Brytefunksjon
Endebryter
Antall NC-kontakter
1
Antall NO-kontakter
1
Utførelse av betjeningselement
Rullearm
Sensorens bredde
43 mm
Sensorens diameter
0 mm
Sensorens høyde
84 mm
Sensorens lengde
36 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V
3 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V
0,27 A
Vekselfunksjon holdekobling
Nei
Elektronisk utgang
Nei
Tvangsåpning
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter
0
Antall vekselkontakter
1
Type grensesnitt
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Uten
Konstruksjonstype kapsling
Kubisk
Kapslingsmateriale
Metall
Kapslingsbelegg
Andre
Type strømtilkobling
Kabelinnføring, PG
Med statusindikering
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Omgivelsestemperatur under drift
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP
IP66/IP67
Endebryter kort arm med rulle,kabelinngang PG13