Schneider Electric - XCKM521 Endebryter horisont.arm/rulle
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Utførelse av betjeningselement - Rullearm
Sensorens bredde - 63 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110646559
Elnummer
4350564
Leverandørens varenummer
XCKM521
Typebeskrivelse
Osiswitch,klassisk,XCKM
Brytefunksjon
Andre
Antall NC-kontakter
1
Antall NO-kontakter
1
Utførelse av betjeningselement
Rullearm
Sensorens bredde
63 mm
Sensorens diameter
0 mm
Sensorens høyde
64 mm
Sensorens lengde
30 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V
0,27 A
Vekselfunksjon holdekobling
Nei
Elektronisk utgang
Nei
Tvangsåpning
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Type grensesnitt
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Uten
Konstruksjonstype kapsling
Spesialutførelse
Kapslingsmateriale
Metall
Kapslingsbelegg
Andre
Type strømtilkobling
Kabelinnføring, PG
Med statusindikering
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Omgivelsestemperatur under drift
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP
IP66/IP67
Arm m/plasthj.hori,no/nc.13,5