Schneider Electric - XD2AL222 Kontroller
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A
Styrespaklengde - 118 mm
Antall betjeningsretninger - 2
Antall bryterposisjoner - 2
Retur i 0-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110348767
Elnummer
4317968
Leverandørens varenummer
XD2AL222
Typebeskrivelse
4317968
Nominell driftsstrøm AC-21
0 A
Styrespaklengde
118 mm
Antall betjeningsretninger
2
Antall bryterposisjoner
2
Retur i 0-posisjon
Ja
Sentermontering, hulldiameter
30 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning
0
Antall vekselkontakter pr. retning
0
Låsing i 0-posisjon
Nei
Kodegiver
Nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal
Nei
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Metall
Frontringsfarge
Krom
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
KONTROLLER