Schneider Electric - XD2CC1111 Kontroller - XD2CC1111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 10 A
Styrespaklengde - 80 mm
Antall betjeningsretninger - 4
Antall bryterposisjoner - 4
Retur i 0-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110317503
Elnummer
4317973
Leverandørens varenummer
XD2CC1111
Typebeskrivelse
4317973
Nominell driftsstrøm AC-21:
10 A
Styrespaklengde:
80 mm
Antall betjeningsretninger:
4
Antall bryterposisjoner:
4
Retur i 0-posisjon:
Ja
Sentermontering, hulldiameter:
30 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


