Schneider Electric - XD2CL3030 Kontroller - XD2CL3030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A
Styrespaklengde - 115 mm
Antall betjeningsretninger - 2
Retur i 0-posisjon - nei
Sentermontering, hulldiameter - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110317602
Elnummer
4317980
Leverandørens varenummer
XD2CL3030
Typebeskrivelse
4317980
Nominell driftsstrøm AC-21:
0 A
Styrespaklengde:
115 mm
Antall betjeningsretninger:
2
Retur i 0-posisjon:
nei
Sentermontering, hulldiameter:
30 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67


