Schneider Electric - XEAB15361 ANALOG ELEMENT - XEAB15361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 0
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Svart/hvit
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110655100
Elnummer
4306508
Leverandørens varenummer
XEAB15361
Typebeskrivelse
4306508
Antall kommandoposisjoner:
0
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Svart/hvit
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
22 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
1
Frontringens materiale:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Driftspenning lampe:
0 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67


