Schneider Electric - XENB1181 KONTAKTELEMENT - XENB1181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
EAN/GTIN
3389110607659
Elnummer
4306518
Leverandørens varenummer
XENB1181
Typebeskrivelse
XENB1181
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


