Schneider Electric - XENB1191 KONTAKTSETT - XENB1191

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XENB1191 KONTAKTSETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110607666

Elnummer

4306519

Leverandørens varenummer

XENB1191

Typebeskrivelse

4306519

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

KONTAKTSETT