Schneider Electric - XENC1121 KONTAKTBLOKK 1NC - XENC1121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
EAN/GTIN
3389110643022
Elnummer
4306521
Leverandørens varenummer
XENC1121
Typebeskrivelse
4306521
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


