Schneider Electric - XENT1192 KONTAKTELEMENT FOR XAC - XENT1192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 3
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
EAN/GTIN
3389110426915
Elnummer
4306529
Leverandørens varenummer
XENT1192
Typebeskrivelse
XENT1192
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
3
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


