Schneider Electric - XENT2991 KONTAKTBLOKK - XENT2991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 3
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110470796
Elnummer
4306530
Leverandørens varenummer
XENT2991
Typebeskrivelse
4306530
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
3
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
KONTAKTBLOKK


