Schneider Electric - XEPA1081D64 MIKROBRYTER - XEPA1081D64
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Endebryter
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Utførelse av betjeningselement - Andre
Sensorens bredde - 7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XC spesialformat
EAN/GTIN
3389110315547
Elnummer
4306533
Leverandørens varenummer
XEPA1081D64
Typebeskrivelse
4306533
Brytefunksjon:
Endebryter
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Sensorens bredde:
7 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
10 mm
Sensorens lengde:
20 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1,5 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,1 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
nei
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Type strømtilkobling:
Andre
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Omgivelsestemperatur under drift:
-40...125 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K


