Schneider Electric - XESB2011 KONTAKTELEMENT - XESB2011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
EAN/GTIN
3389110607987
Elnummer
4306534
Leverandørens varenummer
XESB2011
Typebeskrivelse
XESB2011
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


