Schneider Electric - XMLA004A2S11 Pressostat 0 4-4 bar
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 0,4...4 bar
Gjengemål - 1/4"
Med manuell av/på-bryter - Nei
Elektronisk utførelse - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110711349
Elnummer
4300750
Leverandørens varenummer
XMLA004A2S11
Typebeskrivelse
4300750
Innkoblingstrykk
0,4...4 bar
Gjengemål
1/4"
Med manuell av/på-bryter
Nei
Elektronisk utførelse
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Egnet som vakt
Ja
Egnet som topunktsregulator
Nei
Egnet som begrenser
Nei
Maks. Arbeidstrykk
4000 hPa
Startinnstilling
400...4000 hPa
Utkoblingstrykk
0,05...3,65 bar
Sluttinnstilling
50...3650 hPa
Trykk- koblingsdifferanse
0,35 bar
Maks prøvetrykk
9 bar
Bruddtrykk
18 bar
Middels temperatur
0...70 °C
Tilkobling
Innvendig gjenge, gass sylindrisk (BSPP)
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz
120...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz
120...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC
250...250 V
Startverdi Måleområde trykk
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk
0 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V)
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter som veksler
1
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
0
Justerbart strømområde
0...0 A
Med håndbetjening
Nei
Med display
Nei
Eksplosjonssikker
Nei
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Høyde
113 mm
Bredde
35 mm
Dybde
75 mm
Pressostat 0 4-4 bar,kabelinngang Pg13