Schneider Electric - XMLBL35S2S11 Pressostat 45 - 350 M bar - XMLBL35S2S11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 0,045...0,35 bar
Gjengemål - Andre
Med manuell av/på-bryter - nei
Elektronisk utførelse - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110713145
Elnummer
4306624
Leverandørens varenummer
XMLBL35S2S11
Typebeskrivelse
4306624
Innkoblingstrykk:
0,045...0,35 bar
Gjengemål:
Andre
Med manuell av/på-bryter:
nei
Elektronisk utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
Ja
Egnet som begrenser:
Ja
Maks. Arbeidstrykk:
1250 hPa
Startinnstilling:
45...350 hPa
Utkoblingstrykk:
0,003...0,3 bar
Sluttinnstilling:
3...300 hPa
Trykk- koblingsdifferanse:
0,25 bar
Maks prøvetrykk:
2,25 bar
Bruddtrykk:
4,5 bar
Middels temperatur:
0...160 °C
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
120...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
120...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
250...250 V
Startverdi Måleområde trykk:
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk:
0 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V):
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
0
Justerbart strømområde:
0...0 A
Med håndbetjening:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Høyde:
162 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
110 mm


