Utgått

Schneider Electric - XMLF002D2115 Trykktr. 2,5 bar 0 -10 V - XMLF002D2115

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XMLF002D2115 Trykktr. 2,5 bar 0 -10 V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Egnet som vakt - Ja

  • Egnet som topunktsregulator - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110276688

Elnummer

4316806

Leverandørens varenummer

XMLF002D2115

Typebeskrivelse

4316806

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

nei

Maks. Arbeidstrykk:

2500 hPa

Maks prøvetrykk:

10 bar

Bruddtrykk:

15 bar

Middels temperatur:

-15...80 °C

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

24...24 V

Type strømtilkobling:

Andre

Med håndbetjening:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Trykktransmitter 2,5 bar 0 -10 V,M12 kontakt 4-polet