Utgått

Schneider Electric - XMLP016BD11V Trykksensor 16BAR M12 0,5-4,5V - XMLP016BD11V

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XMLP016BD11V Trykksensor 16BAR M12 0,5-4,5V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 16...0 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119058964

Elnummer

4320312

Leverandørens varenummer

XMLP016BD11V

Typebeskrivelse

4320312

Innkoblingstrykk:

16...0 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

nei

Maks. Arbeidstrykk:

16000 hPa

Startinnstilling:

16000...0 hPa

Utkoblingstrykk:

32...32 bar

Sluttinnstilling:

16000...0 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

0 bar

Maks prøvetrykk:

32 bar

Bruddtrykk:

48 bar

Middels temperatur:

-20...120 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

5...5 V

Startverdi Måleområde trykk:

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

1600000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Trykktransmitter 16 Bar, elektrisk tilkobling M12 plugg,analog udgang 0,5-4,5V,vaesketilslutning G 1/4 A