Schneider Electric - XMLR010G2N05 Trykktr,display 10Bar 24V 2 NP - XMLR010G2N05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 0,5...10 bar
Gjengemål - Andre
Med manuell av/på-bryter - nei
Elektronisk utførelse - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XM
EAN/GTIN
3389119610568
Elnummer
4306284
Leverandørens varenummer
XMLR010G2N05
Typebeskrivelse
4306284
Innkoblingstrykk:
0,5...10 bar
Gjengemål:
Andre
Med manuell av/på-bryter:
nei
Elektronisk utførelse:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Maks. Arbeidstrykk:
10000 hPa
Startinnstilling:
0...10000 hPa
Utkoblingstrykk:
0,8...10 bar
Sluttinnstilling:
0...10000 hPa
Trykk- koblingsdifferanse:
0,3 bar
Maks prøvetrykk:
40 bar
Bruddtrykk:
40 bar
Middels temperatur:
-20...80 °C
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
24...24 V
Startverdi Måleområde trykk:
50000 Pa
Sluttverdi måleområde trykk:
1000000 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V):
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Antall hovedkontakter normalt lukket:
2
Antall hovedkontakter normalt åpne:
2
Justerbart strømområde:
0...0 A
Med håndbetjening:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Høyde:
93 mm
Bredde:
41 mm
Diameter:
0 mm
Dybde:
42 mm


