Schneider Electric - XMLR160M1N25 Trykktr,display 160Bar 24V 4-2 - XMLR160M1N25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 8...160 bar
Gjengemål - Andre
Med manuell av/på-bryter - nei
Elektronisk utførelse - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XM
EAN/GTIN
3389119611435
Elnummer
4306380
Leverandørens varenummer
XMLR160M1N25
Typebeskrivelse
4306380
Innkoblingstrykk:
8...160 bar
Gjengemål:
Andre
Med manuell av/på-bryter:
nei
Elektronisk utførelse:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Maks. Arbeidstrykk:
160000 hPa
Startinnstilling:
0...160000 hPa
Utkoblingstrykk:
12,8...160 bar
Sluttinnstilling:
0...160000 hPa
Trykk- koblingsdifferanse:
4,8 bar
Maks prøvetrykk:
480 bar
Bruddtrykk:
960 bar
Middels temperatur:
-20...80 °C
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
24...24 V
Startverdi Måleområde trykk:
800000 Pa
Sluttverdi måleområde trykk:
16000000 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V):
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Antall hovedkontakter normalt lukket:
1
Antall hovedkontakter normalt åpne:
1
Justerbart strømområde:
0...0 A
Med håndbetjening:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Høyde:
88 mm
Bredde:
41 mm
Diameter:
0 mm
Dybde:
42 mm


