Utgått

Schneider Electric - XMLRM01G1N75 Trykktr,vak,displ,-1Bar 24V 0- - XARS12D18H

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XMLRM01G1N75 Trykktr,vak,displ,-1Bar 24V 0-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - nei

  • Signaloverføring - Radio / infrarød

  • Antall kanaler - 50

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony eXLhoist

EAN/GTIN

3606480610349

Elnummer

4306445

Leverandørens varenummer

XARS12D18H

Typebeskrivelse

4306445

Veggsender:

nei

Signaloverføring:

Radio / infrarød

Antall kanaler:

50

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Farge:

Andre

Rekkevidde:

100 m

Med manuell sender:

nei

Vindussender:

nei

Med fjernkontroll:

Ja

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for indikasjonselement:

nei

Egnet for bevelsesføler:

nei

Kjenner du noen som jobber 30 timer etter kun 15 minutter pause? Nå gjør du det! Harmony eXLhoist er vårt nyeste medlem i vårt kranstyringssortiment. Øk fleksibiliteten i dine kranapplikasjoner uten å å gjøre kompromiss på sikkerheten.