Utgått

Schneider Electric - XMPA06C2143 EFFEKTPRESSOSTAT 1-6 BAR - XMPA06C2143

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XMPA06C2143 EFFEKTPRESSOSTAT 1-6 BAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 1...6 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110713060

Elnummer

4306683

Leverandørens varenummer

XMPA06C2143

Typebeskrivelse

4306683

Innkoblingstrykk:

1...6 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Egnet som vakt:

nei

Egnet som topunktsregulator:

Ja

Egnet som begrenser:

Ja

Maks. Arbeidstrykk:

6000 hPa

Startinnstilling:

1000...6000 hPa

Utkoblingstrykk:

0,2...4,8 bar

Sluttinnstilling:

200...4800 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

4,2 bar

Maks prøvetrykk:

0 bar

Bruddtrykk:

30 bar

Middels temperatur:

0...70 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

230...400 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

230...400 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Startverdi Måleområde trykk:

100000 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

600000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall hovedkontakter normalt lukket:

3

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

106 mm

Bredde:

57 mm

Dybde:

98 mm

Effektpresostat 1-6 Bar,vaesketilslutning G 1/4