Schneider Electric - XPER511 SIKKERHETS FOTBRYTER METALL - XPER511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kommando - På eller av
Med beskyttelseshette - Ja
Med sperre - Ja
Antall bryterposisjoner - 1
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110470970
Elnummer
4300575
Leverandørens varenummer
XPER511
Typebeskrivelse
4300575
Type kommando:
På eller av
Med beskyttelseshette:
Ja
Med sperre:
Ja
Antall bryterposisjoner:
1
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Materiale:
Metall
Med beskyttende isolasjon:
nei
Farge:
Oransje
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
0
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bredde:
160 mm
Høyde:
135 mm
Dybde:
186 mm


