Schneider Electric - XPSBF1132P Sikkerhetsmodul for 2 håndskon - XPSBF1132P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type koblingsfunksjon ved inngangene - Vekselkontakt (NO/NC)
Med startinngang - nei
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt - 2
Type strømtilkobling - Skrukobling
Skinnemontering er mulig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110274226
Elnummer
4301676
Leverandørens varenummer
XPSBF1132P
Typebeskrivelse
4301676
Type koblingsfunksjon ved inngangene:
Vekselkontakt (NO/NC)
Med startinngang:
nei
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med avtakbare klemmer:
Ja
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Med tilbakemeldingskrets:
Ja
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
1
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Typeklasse for sikkerhetskrav i henhold til EN 574:
Typ III C
SIL iflg. IEC 61508:
3
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
Med BG BIA-godkjennelse:
Ja
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
114 mm


