Schneider Electric - XPSECM5131 UTBYGGINGSMODUL FOR XPS - XPSECM5131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utvidelsesapparat
Type strømtilkobling - Skrukobling
Evaluering av innganger - 2-kanals
Skinnemontering er mulig - Ja
Med avtakbare klemmer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110742428
Elnummer
4300747
Leverandørens varenummer
XPSECM5131
Typebeskrivelse
4300747
Modell / utførelse:
Utvidelsesapparat
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Evaluering av innganger:
2-kanals
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
nei
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
nei
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
nei
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
nei
Egnet for overvåking av magnetbryter:
nei
Egnet for overvåking av signalgivere:
nei
Med startinngang:
nei
Med dempefunksjon:
nei
Med tilbakemeldingskrets:
Ja
Frakoblingsforsinkelse:
0...0,02 s
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
4
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
1
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
1
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
Andre
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
90 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
120 mm


