Utgått

Schneider Electric - XPSFB3711 SIKKERHETSMODUL FOR ENDEBRYTR - XPSFB3711

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XPSFB3711 SIKKERHETSMODUL FOR ENDEBRYTR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt - 3

  • Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt - 0

  • Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110616767

Elnummer

4300594

Leverandørens varenummer

XPSFB3711

Typebeskrivelse

4300594

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

3

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Signalgivere Preventa sikkerhetsmoduler type XPS Oppfyller kravene til det Europeiske Maskindirektivet For kontroll av doble endebrytere for grinder, luker etc. Sikkerhetskategori 4