Schneider Electric - XPSLCM1150 Muting modul f/ XUSL lysgitter - XPSLCM1150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utvidelsesapparat
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Evaluering av innganger - 2-kanals
Skinnemontering er mulig - Ja
Med avtakbare klemmer - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110461336
Elnummer
4311692
Leverandørens varenummer
XPSLCM1150
Typebeskrivelse
4311692
Modell / utførelse:
Utvidelsesapparat
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Evaluering av innganger:
2-kanals
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med avtakbare klemmer:
Ja
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
nei
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
nei
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
Ja
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
nei
Egnet for overvåking av magnetbryter:
nei
Egnet for overvåking av signalgivere:
nei
Med startinngang:
Ja
Med dempefunksjon:
Ja
Med tilbakemeldingskrets:
Ja
Frakoblingsforsinkelse:
0,001...0,001 s
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
2
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
2
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
Andre
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
SIL iflg. IEC 61508:
3
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
100 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
110 mm


