Utgått

Schneider Electric - XPSTSW5142P Pulssikkerhetstimer 24V - XPSTSW5142P

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XPSTSW5142P Pulssikkerhetstimer 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Grunnapparat

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Preventa XPS

EAN/GTIN

3389110862898

Elnummer

4301691

Leverandørens varenummer

XPSTSW5142P

Typebeskrivelse

4301691

Modell / utførelse:

Grunnapparat

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Evaluering av innganger:

1-kanal eller 1- og 2-kanaler

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

1

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

Andre

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level d

SIL iflg. IEC 61508:

2

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

Ja

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

nei

Egnet for overvåking av ventiler:

nei

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

nei

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

nei

Egnet for overvåking av magnetbryter:

nei

Egnet for overvåking av signalgivere:

nei

Med startinngang:

Ja

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

Ja

Frakoblingsforsinkelse:

1...31 s

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

3

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

2

Med BG BIA-godkjennelse:

Ja

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

45 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

114 mm

Releér som brukes på applikasjoner som krever tidsforsinkelse pga roterende deler i maskinen.XPSTSA brukes på maskiner som har stor treghet i rotasjon, dvs lang stopptid.XPSTSW kan brukes sammen med XPSVN for "null-fart" -deteksjon.