Utgått

Schneider Electric - XS108B3NBL5 Ind.giv Ø8 m/gj.NPN L=5m - XS108B3NBL5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XS108B3NBL5 Ind.giv Ø8 m/gj.NPN L=5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant

  • Bryteavstand - 2,5 mm

  • Type bryterelement - Normalt lukket kontakt (NC)

  • Type bryterutgang - NPN

  • Type strømtilkobling - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119036153

Elnummer

4317219

Leverandørens varenummer

XS108B3NBL5

Typebeskrivelse

4317219

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Kant i kant

Bryteavstand:

2,5 mm

Type bryterelement:

Normalt lukket kontakt (NC)

Type bryterutgang:

NPN

Type strømtilkobling:

Kabel

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens høyde:

0 mm

Sensorens lengde:

33 mm

Sensorens diameter:

8 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Forniklet

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

200 mA

Nominell matespenning ved DC:

12...24 V

Spenningstype:

DC

Omkoblingsfrekvens:

2500 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Kapslingsmateriale:

Metall

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt:

Støysikker i magnetisk likefelt

Induktiv givere Ø8 med gj.NPN L=5m kabel