Schneider Electric - XS1N12PA349L1 12-24DC PNP NO Sn=4mm 5m - XS1N12PA349L1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 4 mm
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Type bryterutgang - PNP/PNP
Type strømtilkobling - Kabel, radial
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XS & XT
EAN/GTIN
3389110916812
Elnummer
4306796
Leverandørens varenummer
XS1N12PA349L1
Typebeskrivelse
4306796
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
4 mm
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type strømtilkobling:
Kabel, radial
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...24 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
12 mm
Sensorens lengde:
33 mm
Sensorens diameter:
12 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Forniklet
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
200 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
2500 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Metall
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt


