Schneider Electric - XS508B1DBL5 Induktiv giver 2-led.nc kabel - XS508B1DBL5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 1,5 mm
Type bryterelement - Normalt lukket kontakt (NC)
Type bryterutgang - 2 tråds
Type strømtilkobling - Kabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110129199
Elnummer
4353810
Leverandørens varenummer
XS508B1DBL5
Typebeskrivelse
4353810
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
1,5 mm
Type bryterelement:
Normalt lukket kontakt (NC)
Type bryterutgang:
2 tråds
Type strømtilkobling:
Kabel
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...48 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
50 mm
Sensorens diameter:
8 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Nominell matespenning ved DC:
12...48 V
Spenningstype:
DC
Omkoblingsfrekvens:
4000 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Metall
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt


