Schneider Electric - XS7H10PA340 INDUKTIV GIVER KOMPAKT PNP - XS7H10PA340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Andre
Bryteavstand - 0 mm
Type bryterelement - Andre
Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget
Matespenningsområde - 12...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XS & XT
EAN/GTIN
3389110717679
Elnummer
4306910
Leverandørens varenummer
XS7H10PA340
Typebeskrivelse
4306910
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Andre
Bryteavstand:
0 mm
Type bryterelement:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...24 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
0 mm
Sensorens diameter:
0 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Type bryterutgang:
Andre
Type strømtilkobling:
Andre
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Andre
Type grensesnitt:
Andre
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
0,5 mA
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
12...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
0 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt


