Schneider Electric - XS7J1A1DBL01M8 Optim.8x22 dc 2-led. nc plugg - XS7J1A1DBL01M8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 2,5 mm
Type bryterelement - Åpner
Matespenningsområde - 12...24 V
Sensorens bredde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110273519
Elnummer
4350275
Leverandørens varenummer
XS7J1A1DBL01M8
Typebeskrivelse
4350275
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
2,5 mm
Type bryterelement:
Åpner
Matespenningsområde:
12...24 V
Sensorens bredde:
8 mm
Sensorens høyde:
22 mm
Sensorens lengde:
8 mm
Sensorens diameter:
0 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Type bryterutgang:
2 tråds
Type strømtilkobling:
Kontakt, M8
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Nominell matespenning Us ved DC:
12...24 V
Spenningstype:
DC
Omkoblingsfrekvens:
4000 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt