Utgått

Schneider Electric - XSPN05122L05 NAMUR 7-12DC Sn=5 mm NC Ø18 5m - XSPN05122L05

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XSPN05122L05 NAMUR 7-12DC Sn=5 mm NC Ø18 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant

  • Bryteavstand - 5 mm

  • Type bryterelement - Andre

  • Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget

  • Matespenningsområde - 12...48 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110654707

Elnummer

4306935

Leverandørens varenummer

XSPN05122L05

Typebeskrivelse

4306935

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Ikke kant i kant

Bryteavstand:

5 mm

Type bryterelement:

Andre

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...48 V

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens høyde:

18 mm

Sensorens lengde:

0 mm

Sensorens diameter:

0 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Type bryterutgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Andre

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Andre

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

100 mA

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

12...48 V

Spenningstype:

AC/DC

Omkoblingsfrekvens:

0 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Kapslingsmateriale:

Andre

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt:

Støysikker i magnetisk likefelt

Induktiv givere, NAMUR, DIA 5MM