Utgått

Schneider Electric - XSZDCR020 Kabel f/XUSLDS mottaker 2 m - XSZDCR020

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XSZDCR020 Kabel  f/XUSLDS mottaker 2 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Kabellengde - 2 m

  • Materiale i kabeldeksel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119033312

Elnummer

4312014

Leverandørens varenummer

XSZDCR020

Typebeskrivelse

4312014

Antall poler:

4

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hannkontakt (støpsel)

Kabellengde:

2 m

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

M12

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Rett

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Andre

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...0 °C

Merkestrøm In:

0 A

Merkespenning:

0 V

Gjennomgangsmotstand:

0 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

En ny serie med lysgardiner som er meget enkle å sette opp. Det er ikke behov for separat sikkerhetsrelé, da dette er innebygget i lysgardinen. Type 4 lysgardiner, som leveres i lengder fra 280 - 2120 mm. Produktene har mulighet for kaskadekobling slik at de dekker opp til 2560 mm for fingerbeskyttelse, og 5120 mm for håndbeskyttelse. Føleavstand mellom sender og mottaker er: - Fingersikker: opp til 7 meter- Håndsikker: opp til 20 meterMuting er mulig ved bruk av et eget muting-relé som heter XPSLCM1.