Utgått

Schneider Electric - XSZPCR10 Kabel for XUSLT,mottaker 10m - XSZPCR10

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XSZPCR10 Kabel for XUSLT,mottaker 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 8

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Fri ende

  • Kabellengde - 10 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119016537

Elnummer

4311704

Leverandørens varenummer

XSZPCR10

Typebeskrivelse

4311704

Antall poler:

8

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Fri ende

Kabellengde:

10 m

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Andre

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Merkestrøm In:

0 A

Merkespenning:

0 V

Gjennomgangsmotstand:

0 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Kabel for XUSLT,mottaker 10m