Schneider Electric - XSZPCT05 kabel for XUSLP,sender 3M - XSZPCT05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Fri ende
Kabellengde - 0 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119018371
Elnummer
4311795
Leverandørens varenummer
XSZPCT05
Typebeskrivelse
4311795
Antall poler:
0
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Fri ende
Kabellengde:
0 m
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Type kontakt tilkoblingsside:
Hunnkontakt
Kabelframføring på kapslinsside:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Andre
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...0 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...0 °C
Merkestrøm In:
0 A
Merkespenning:
0 V
Gjennomgangsmotstand:
0 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


