Utgått

Schneider Electric - XUBTSNSNL5 M18 Refl transp r.fri NPN 5m - XUBTSNSNL5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XUBTSNSNL5 M18 Refl transp r.fri NPN 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell koblingsavstand - 0 mm

  • Maks utgangsstrøm - 0 mA

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Feilindikering på forhånd - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119020930

Elnummer

4317091

Leverandørens varenummer

XUBTSNSNL5

Typebeskrivelse

4317091

Nominell koblingsavstand:

0 mm

Maks utgangsstrøm:

0 mA

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Feilindikering på forhånd:

nei

Med tidsfunksjon:

nei

Maks koblingsavstand:

0 mm

Reflektor inkludert i leveringsomfanget:

nei

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Med annen analogutgang:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

0 mm

Sensorens lengde:

0 mm

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

0 mA

Min. reflektoravstand:

0 mm

Omgivelsestemperatur:

0...0 °C

Reaksjonstid:

0 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

0 m

Omkoblingsfrekvens:

0 Hz

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

0 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Laserbeskyttelsesklasse:

Uten

Bølgelengde for sensor:

0 nm

Lys-spot:

0 mm²

Med omstartsperre:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Fotocelle M18 Refl transp rustfritt stål NPN 5m kabel