Schneider Electric - XUK2SPSMM12R Foto.IP69K rustfritt mottaker - XUK2SPSMM12R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell koblingsavstand - 0 mm
Maks utgangsstrøm - 0 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Åpningsvinkel - 0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480424984
Elnummer
4320342
Leverandørens varenummer
XUK2SPSMM12R
Typebeskrivelse
4320342
Nominell koblingsavstand:
0 mm
Maks utgangsstrøm:
0 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Åpningsvinkel:
0 °
Feilindikering på forhånd:
nei
Med tidsfunksjon:
nei
Maks koblingsavstand:
0 mm
Med reflektor:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
0 mm
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
0 mA
Min. reflektoravstand:
0 mm
Omgivelsestemperatur:
0...0 °C
Reaksjonstid:
0 ms
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
0 m
Omkoblingsfrekvens:
0 Hz
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Uten
Bølgelengde for sensor:
0 nm
Lys-spot:
0 mm²
AWG-nummer:
0
Med omstartsperre:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei


