Schneider Electric - XUM9APCNM8 XUM plast pol ref PNP M8 plugg - XUM9APCNM8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell koblingsavstand - 5000 mm
Maks utgangsstrøm - 100 mA
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 12...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119034975
Elnummer
4300556
Leverandørens varenummer
XUM9APCNM8
Typebeskrivelse
4300556
Nominell koblingsavstand:
5000 mm
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
12...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Feilindikering på forhånd:
nei
Med tidsfunksjon:
nei
Maks koblingsavstand:
5000 mm
Reflektor inkludert i leveringsomfanget:
Ja
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Manuell innstilling
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Type strømtilkobling:
Kontakt, M8
Type bryterutgang:
PNP
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Spesialutførelse
Sensorens bredde:
11 mm
Sensorens diameter:
20 mm
Sensorens høyde:
34 mm
Sensorens lengde:
0 mm
Tastefunksjon:
Lysavhengig
Materiale i optisk flate:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Min. reflektoravstand:
1000 mm
Omgivelsestemperatur:
-30...60 °C
Reaksjonstid:
0,5 ms
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
0 m
Omkoblingsfrekvens:
1000 Hz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
0 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Spenningstype:
DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Uten
Bølgelengde for sensor:
0 nm
Lystype:
Rødt lys, polarisert
Lys-spot:
0 mm²
Med omstartsperre:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei


