Schneider Electric - XURC4PPML2 Fotocel S/M sort. 3 farg met - XURC4PPML2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 12...24 V
Maks utgangsstrøm - 150 mA
Nominell operasjonsradius - 250 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110877977
Elnummer
4303576
Leverandørens varenummer
XURC4PPML2
Typebeskrivelse
4303576
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
12...24 V
Maks utgangsstrøm:
150 mA
Nominell operasjonsradius:
250 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Type strømtilkobling:
Kabel, radial
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Med avstengingsfunksjon:
nei
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Spenningstype:
AC/DC
Forsterkerens bredde:
44 mm
Forsterkerens høyde:
92,4 mm
Forsterkerens lengde:
0 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Indikering:
Andre
Installasjonsprosedyre:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Laserbeskyttelsesklasse:
Klasse 1
Tomgangsstrøm:
0 mA
Lystype:
Flerfarge-LED
Omkoblingsfrekvens:
1200 Hz
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Materiale i fiberoptisk kjerne:
Glass
Med tidsfunksjon:
nei
AWG-nummer:
0


