Utgått

Schneider Electric - XUSLDSQ6A0960 Utvid. f/XUSLDM finger h=960mm - XUSLDSQ6A0960

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XUSLDSQ6A0960 Utvid. f/XUSLDM finger h=960mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stråler - 0

  • Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 0 mA

  • Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 0 m

  • Bølgelengde for sensor - 0 nm

  • Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119032278

Elnummer

4312115

Leverandørens varenummer

XUSLDSQ6A0960

Typebeskrivelse

4312115

Antall stråler:

0

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

0 mA

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

0 m

Bølgelengde for sensor:

0 nm

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Detekteringskapasitet for testenheter:

0 mm

Reaksjonstid:

0 ms

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

0 V

Stråleavstand:

0 mm

Omgivelsestemperatur:

0...0 °C

Kan seriekobles:

nei

Med dempefunksjon:

nei

Med strålekoding:

nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Med omstartsperre:

nei

Overstyring mulig:

nei

Feilindikering på forhånd:

nei

Vilkårsanalysesystem:

nei

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Lengde:

0 mm

Lysgitter Preventa utvidet for XUSLDM finger h=960mm