Schneider Electric - XUSLNG5D0600 Lysg.hånd,h=600, man.st. type2 - XUSLNG5D0600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 500 mA
Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 15 m
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119012539
Elnummer
4311848
Leverandørens varenummer
XUSLNG5D0600
Typebeskrivelse
4311848
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
500 mA
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
15 m
Nominell matespenning Us ved DC:
24...24 V
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Fading er mulig:
nei
Type utgang bryterelement OSSD:
PNP
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Detekteringskapasitet for testenheter:
30 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Kan seriekobles:
nei
Leveringsomfang av en-veissystem:
Sender og mottager
Omgivelsestemperatur:
0...55 °C
Med dempefunksjon:
nei
Overstyring mulig:
nei
Oppløsning for lysgardin:
30 mm
Redusert oppløsning:
nei
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
24 V
Sikkerhetsfelthøyde:
600 mm
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
2
Spenningstype:
DC
Med strålekoding:
nei
Klokkestyring mulig:
nei
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Bølgelengde for sensor:
880 nm
Med omstartsperre:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja