Schneider Electric - XUYP989SP FOTOCELLE R.LYS DIREKTE PNP 2m - XUYP989SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensoravstand - 0...1000 mm
Maks utgangsstrøm - 25 mA
Type strømtilkobling - Kabel, radial
Type bryterutgang - PNP/PNP
Konstruksjonstype kapsling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XU
EAN/GTIN
3389119007108
Elnummer
4394240
Leverandørens varenummer
XUYP989SP
Typebeskrivelse
Givere optiske
Sensoravstand:
0...1000 mm
Maks utgangsstrøm:
25 mA
Type strømtilkobling:
Kabel, radial
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
12...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Feilindikering på forhånd:
nei
Med tidsfunksjon:
nei
Maks koblingsavstand:
300 mm
Med reflektor:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Andre
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Sensorens bredde:
10 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
40 mm
Sensorens lengde:
13,5 mm
Tastefunksjon:
Lysfølsom
Materiale i optisk flate:
Plast
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
25 mA
Min. reflektoravstand:
1000 mm
Reaksjonstid:
0,5 ms
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
0,3 m
Omkoblingsfrekvens:
500 Hz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
0 V
Spenningstype:
AC/DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Andre
Bølgelengde for sensor:
0 nm
Lystype:
Andre
Lys-spot:
0 mm²
AWG-nummer:
0
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Med omstartsperre:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...50 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V


