Utgått

Schneider Electric - XUZC08 Refleks 8,6 x 29,5 m m - XUZC08

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - XUZC08 Refleks 8,6 x 29,5 m m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Høyde - 8,6 mm

  • Bredde - 29,5 mm

  • Ytre diameter - 0 mm

  • Antall festehull - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119035170

Elnummer

4300581

Leverandørens varenummer

XUZC08

Typebeskrivelse

4300581

Form:

Rektangulær

Høyde:

8,6 mm

Bredde:

29,5 mm

Ytre diameter:

0 mm

Antall festehull:

0

Selvklebende montering:

nei

Med gjengebolter:

nei

Refleksbrikke 8,6 x 29,5 mm for fotocelle